• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9042 - Accumulateur(s) Accus Lithium-

  • Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion SAMSUNG INR18650-25R HD 3.7V 2.5Ah FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9042
    • Référence Sonepar : 00399646469
    • EAN : 3660766450869
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Samsung Accus Lithium-Ion SAMSUNG INR18650-25R HD 3.7V 2.5Ah FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Element INR18650-25R de marque SAMSUNG spécial reconditionnement outillage (haute décharge) Courant de décharge maxi : 22A Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuit, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec INR18650-25R, SAMSUNG INR18650, INR1865025R, INR1865020R, INR18650 SAMSUNG, INR18650-25R, INR18650-20R, INR18650, INR-18650-20R, ICR18650HB1, ICR-18650-HB1, 18650, SAMSUNG INR18650, SAMSUNG 25R, INR18650, 18650 25R, INR1865025R