• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9050 - Accumulateur(s) Accus Lithium-

  • Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion EFEST IMR14500 (AA) Li-Mn 3.7V 650mAh FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9050
    • Référence Sonepar : 00399653530
    • EAN : 6958946201378
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Efest Accus Lithium-Ion EFEST IMR14500 (AA) Li-Mn 3.7V 650mAh FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur 14500 est idéal pour les applications à fort courant, telles que des Mods ou certaines torches. Sa technologie au Lithium manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Courant de décharge standard : 6.5A Courant de décharge max (pulse) : 9.75A Courant de charge Max : 1.4A Courant de charge standard : 0.7A Certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 14500, ACL9049