• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9061 - Accumulateur(s) Accus Lithium-

  • Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion SONY VTC6 US18650VTC6 HD 3.6V 3000mAh FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9061
    • Référence Sonepar : 00399659438
    • EAN : 3660766594389
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sony Accus Lithium-Ion SONY VTC6 US18650VTC6 HD 3.6V 3000mAh FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur Sony 18650 VTC6 est idéal pour les applications à fort courant, telles que des Mods mecaniques, des lampes frontales ou autres torches. Courant de décharge standard : 7.5A Courant de décharge max (pulse) :30A Courant de charge Max : 3A Courant de charge standard : 1A Certaines précautions sont à respecter pour l'utilisation d'accu Lithium-ion Sony 18650 VTC6 = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : risque d' explosion , de brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 18650, VTC6, US18650VTC6