• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9062 - Accumulateur(s) Accus Lithium

  • Accumulateur(s) Accus Lithium Fer Phosphate HFC1865 HD 3.2V 1300mAh PICOT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9062
    • Référence Sonepar : 00399660810
    • EAN : 3660766608109
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Accus Lithium Fer Phosphate HFC1865 HD 3.2V 1300mAh PICOT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur 18650 est idéal pour les applications à fort courant, telle que le modélisme. Cet élément est à souder sur une carte électronique. Courant de décharge standard : 1,3A Courant de décharge max (pulse) :10A Courant de charge Max : 1,3A Courant de charge standard : 650mA Certaines précautions sont à respecter pour l'utilisation d'accu Lithium Fer Phosphate HFC 18650 = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec HFC 1865