• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9070 - Accumulateur(s) Accus Lithium-

  • Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion EFEST IMR20700 Li-Mn 3.7V 3000mAh FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9070
    • Référence Sonepar : 00399620218
    • EAN : 6958946202184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Efest Accus Lithium-Ion EFEST IMR20700 Li-Mn 3.7V 3000mAh FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur EFEST 20700 est idéal pour les applications telles que la cigarette électronique. Sa technologie IMR au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Elle sadapte aux Mods électroniques et mécaniques. Le EFEST 20700 possède une puissante intensité de décharge de 30A. Son autonomie de vapotage est confortable. Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : risque d'explosion, de brûlure, d'électrocution etc... CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Format : 20700 Technologie : IMR Li-Mn Tension nominale : 3,7V Capacité : 3Ah Courant de décharge max : 30A Equivalent avec 20700, 4542, EFEST PURPLE, EFEST MILKA, EFEST 20700