• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACL9071 - Accumulateur(s) Accus Lithium-

  • Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion SAMSUNG INR21700 40T 3.6V 4000mAh FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACL9071
    • Référence Sonepar : 00399662746
    • EAN : 3660766627469
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Samsung Accus Lithium-Ion SAMSUNG INR21700 40T 3.6V 4000mAh FT vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur SAMSUNG INR21700 40T est idéal pour les applications telles que la cigarette électronique. Sa technologie Lithium INR lui procure une durée de vie plus que le Li-ion standard, de 300 à 500 cycles de charge. Elle sadapte aux Mods électroniques et mécaniques. Doté dune grande autonomie, le SAMSUNG INR21700 40T vous permet de longue séance de vapotage, sans lésiner sur la puissance. Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : risque d'explosion, de brûlure, d'électrocution etc... CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Format : 21700 Technologie : INR Li-Ion Cobalt et Manganèse Tension nominale : 3,6V Capacité : 4Ah Courant de décharge max : 30A Equivalent avec INR21700-40T, 21700