• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACN7465 - Accumulateur(s) Accu NiCd VNT

  • Accumulateur(s) Accu NiCd VNT CU 2500 CFG 1.2V 2.5Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACN7465
    • Référence Sonepar : 00399000393
    • EAN : 3660766454775
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Arts Energy Accu NiCd VNT CU 2500 CFG 1.2V 2.5Ah vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cette gamme daccumulateurs NiCd VNT U très haute température d'Arts Energy est parfaitement adaptée aux équipements de secours et de sécurité. Ces accumulateurs ont été conçus pour supporter une charge permanente (C/20 à C/15) pendant au moins 4 ans et ce dans un environnement à température élevée (jusqu'à +55°C). Avantagesde la gamme VNT U : - Haute énergie - Excellente durée de vie à haute température - Excellente durée de vie en charge permanente - Très bonne chargeabilité à haute température - Excellente performance en stockage - Aucune maintenance - Conformes aux normes internationales pour l'éclairage professionnel de secours