• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACN7467 - Accumulateur(s) Accus Nicd ind

  • Accumulateur(s) Accus Nicd industriels VRE D4500 1.2V 4.5Ah T2
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACN7467
    • Référence Sonepar : 00399000395
    • EAN : 3660766496621
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Arts Energy Accus Nicd industriels VRE D4500 1.2V 4.5Ah T2 vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) La série standard VRE d'Arts Energy était à l'origine destinée au cyclage, mais peut être utilisée dans de nombreuses autres applications. La série VRE est particulièrement bien adaptée aux applications nécessitant une charge rapide. Avantages : - Haute puissance, - Excellente performance en cyclage, - Chargeabilité étendue, - Excellente performance en stockage, - Aucune maintenance.