• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACN7670 - Accumulateur(s) Accus Nicd ind

  • Accumulateur(s) Accus Nicd industriels 1x C N3000 1S1P 1.2V 3Ah HBL
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACN7670
    • Référence Sonepar : 00399000417
    • EAN : 3660766496850
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Accus Nicd industriels 1x C N3000 1S1P 1.2V 3Ah HBL vendu par Accumulateur(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Dimensions 26/50 Durée de vie : + de 500 cycles charge/décharge Faible résistance interne permettant de forts régimes de décharge Boîtier en métal robuste scellé et étanche aux fuites d'électrolyte Capacité à supporter les régimes de charge et décharge profonde Opérationnel dans de larges plages de température et dans des conditions d'humidité défavorables Longue durée de vie de stockage sans détérioration des performances Tension de décharge similaire aux piles permettant l'interchangeabilité Haute fiabilité des performances due au standard très élevé des contrôles qualité