• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - ACN9242 - Unite(s) Accu NiCd 1-2 AA 1AAZ

  • Unite(s) Accu NiCd 1-2 AA 1AAZ300 1.2V 330mAh FT
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : ACN9242
    • Référence Sonepar : 00399662468
    • EAN : 3660766624680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Yuasa Accu NiCd 1/2 AA 1AAZ300 1.2V 330mAh FT vendu par Unité(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette gamme standard d'accumulateur NiCd de Yuasa permet d'obtenir un nombre de cycles important tout en gardant un niveau de fiabilité optimal. Elle est specialement conçue pour fonctionner avec des applications professionelles ou domestiques qui exigent une durée de fonctionnement plus longue. Equivalent avec 1AAZ300, ACN9103, 1AAZ330