Description
NX Batterie lead crystal 6-CNFJ-70 12V 70Ah M6-F vendu par Batterie(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 70Ah Capacité en C/20 : 75Ah Capacité en C/120 : 82.2Ah Type de borne : Insert M6 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 7 mOhm Avantages : Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNJF-70, GEL-70-EV, M24 SLD G FT, GP12-75, AGM-85-MOB, CNJF-70
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 70Ah Capacité en C/20 : 75Ah Capacité en C/120 : 82.2Ah Type de borne : Insert M6 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 7 mOhm Avantages : Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNJF-70, GEL-70-EV, M24 SLD G FT, GP12-75, AGM-85-MOB, CNJF-70