• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMC9009 - Batterie(s) Batterie lead crys

  • Batterie(s) Batterie lead crystal 6-CNFJ-90 12V 90Ah M8-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMC9009
    • Référence Sonepar : 00399612222
    • EAN : 0610696122223
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie lead crystal 6-CNFJ-90 12V 90Ah M8-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 90Ah Capacité en C/20 : 100Ah Capacité en C/120 : 108Ah Type de borne : Insert M8 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 6.3 mOhm Avantages : Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNFJ-90, 12-5000X, 6CNFJ90