Description
NX Batterie lead crystal 6-CNFJ-100 12V 100Ah M8-F vendu par Batterie(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 100Ah Capacité en C/20 : 108Ah Capacité en C/120 : 114Ah Type de borne : Insert M8 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 6.0 mOhm Avantages : - Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) - Durée de vie en floating : 7-12 ans - Température d'utilisation : -40°C à +65°C - Très faible auto-décharge - Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge - Idéal pour des décharge à fort courant - Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. - Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNFJ-100, CELL195XTV, CELL 195XTV
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 100Ah Capacité en C/20 : 108Ah Capacité en C/120 : 114Ah Type de borne : Insert M8 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 6.0 mOhm Avantages : - Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) - Durée de vie en floating : 7-12 ans - Température d'utilisation : -40°C à +65°C - Très faible auto-décharge - Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge - Idéal pour des décharge à fort courant - Temps de recharge de cette batterie Lead Crsytal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. - Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNFJ-100, CELL195XTV, CELL 195XTV