• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMH90197 - Batterie(s) Batterie telecomma

  • Batterie(s) Batterie telecommande de grue pour Tyro TY 55.00.56 3.6V 2000mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMH90197
    • Référence Sonepar : 00399662190
    • EAN : 3660766621900
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie télécommande de grue pour Tyro TY 55.00.56 3.6V 2000mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Tyro TY 55.00.56. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre HR3AA (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra datteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Tyro TY 55.00.56 : 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver lusage normal de votre técommande. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de lefficacité de votre télécommande Tyro TY 55.00.56 et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin dacheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Equivalent avec HR3AA