• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMH90209 - Batterie(s) Batterie aspirateu

  • Batterie(s) Batterie aspirateur grande autonomie compatible iRobot 14.4V 4000mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMH90209
    • Référence Sonepar : 00399663917
    • EAN : 3660766639172
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie aspirateur grande autonomie compatible iRobot 14.4V 4000mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité de 4000mAh et redonnez une nouvelle jeunesse à votre aspirateur. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre produit (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra d'atteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. 57.60Wh Rallongez très largement la durée de vie de votre apirateur et profitez pleinement de son confort et de son efficacité. Batterie de très grande autonomie 4000mAh Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Vous pouvez vérifier ci-dessus tous les modèles auxquels peut s'adapter cette batterie. Equivalent avec 11700, AV002A, AV001A, 4978, 40901, 11709, 11701, 17373