• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AML0308 - Batterie(s) Batterie enceinte

  • Batterie(s) Batterie enceinte bluetooth pour Bose 11.1V 2200mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AML0308
    • Référence Sonepar : 00399661903
    • EAN : 3660766619037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie enceinte bluetooth pour Bose 11.1V 2200mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Redonnez de la puissance et de lautonomie à votre enceinte bluetooth Bose 404600, Soundlink ou SoundLink 3 avec cette batterie de haute qualité. La conception et la qualité des composants de cette batterie lui permettent de sadapter parfaitement à toutes les spécificités de votre enceinte bluetooth 404600, Soundlink ou SoundLink 3 (tensions, dimensions, technologie). Les caractéristiques de cette batterie lui permettent en effet de vous offrir ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine et la batterie est garantie contre tout vice de fabrication. Profitez donc pleinement de votre musique à tout moment et laissez-vous emporter par un son puissant, clair et précis avec cette batterie de haute qualité. Vous naurez plus à choisir entre la qualité du son et lautonomie de votre enceinte bluetooth Bose. Cette batterie redonnera du tonus à votre enceinte et vous permettra de profiter le plus longtemps possible dune expérience audio d'une grande précision. Il vous suffira de remplacer votre batterie intégrée par cette batterie de haute qualité pour permettre à votre enceinte bluetooth Bose 404600, Soundlink ou SoundLink 3, une fois connectée à votre smartphone, TV, tablette, iPad ou encore PC, de délivrer le maximum de sa puissance avec des basses profondes, des médiums cristallins et des aigus étendus. Equivalent avec 330105, 404900, 404600, 330107A, 359498, 359495, 330170A, 330107, 330105A