• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AML0676 - Batterie(s) Batterie lecteur c

  • Batterie(s) Batterie lecteur codes barres 3.7V 2400mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AML0676
    • Référence Sonepar : 00399661488
    • EAN : 3660766614889
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GTS Batterie lecteur codes barres 3.7V 2400mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour la fiabilité et la sécurité avec cette batterie. Elle vous permettra doptimiser vos opérations en redonnant de lautonomie à vos lecteurs codes-barres. Que ce soit pour remplacer la batterie usagée de votre lecteur code barre Zebra MC1, MC17 ou MC17A ou en batterie dappoint, elle vous fournira des performances qui vous feront profiter des totales capacités de votre douchette Zebra MC1, MC17 ou MC17A plus longtemps. Vous pouvez vérifier ci-dessus ou contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles auxquels peut sadapter cette batterie. Equivalent avec 82-97131-03, BTRY-MC17RAB0E-50, BTRY-MC17RAB0E, 82-97131-01