• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AML90306 - Batterie(s) Batterie aspirateu

  • Batterie(s) Batterie aspirateur compatible IROBOT 7.2V 1.5Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AML90306
    • Référence Sonepar : 00399663957
    • EAN : 3660766639578
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie aspirateur compatible IROBOT 7.2V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) 10.80Wh Equivalent avec 21003