• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AML90318 - Batterie(s) Batterie appareil

  • Batterie(s) Batterie appareil de mesure 3.7V 3200mAh
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AML90318
    • Référence Sonepar : 00399663881
    • EAN : 3660766638816
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie appareil de mesure 3.7V 3200mAh vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie rechargeable Lihium-Ion pour lecteur code-barres M3 mobile. 11.84Wh Les composants de haute qualité utilisés pour la fabrication de cette batterie garantissent une grande autonomie et la sécurité du matériel et des utilisateurs. Cette batterie est conçue pour une utilisation optimum avec les modèles SM10 et SM10LTE de la marque M3 mobile, dans des conditions normales de fonctionnement et d'entretien. Les fabricants recommandent en général de remplacer les batteries tous les 500 cycles de charge et de décharge ou 1 fois par an afin de conserver la performance du lecteur. Equivalent avec HSM3-2000-LI, SM10-BATT-S41, MCB-6000S