• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AML9119 - Batterie(s) Batterie Lithium F

  • Batterie(s) Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing UN38.3 12V 22Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AML9119
    • Référence Sonepar : 00399643565
    • EAN : 3660766435651
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing UN38.3 12V 22Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie pour chariot de Golf, au lithium fer phosphate, en remplacement de votre batterie standard plomb 12V 24Ah. - Technologie : Lithium Fer Phosphate, éléments cylindriques - Nombre de cycles : jusqu'a 2000 - Temps de recharge : 5 heures Cette batterie de technologie différente de celle que vous avez d'origine sur votre chariot est néanmoins parfaitement compatible avec celle-ci. Elle peut donc être installée à la place sans avoir à réaliser aucune autre modification sur votre appareil. Votre chargeur 3 états avec controle de charge (dit intéligents), conçu pour charger une batterie plomb, sera lui aussi 100% compatible avec cette nouvelle batterie Lithium Fer Phosphate. Le contenu du kit : - Une batterie 12V 22 Ah permettant de réaliser un parcours de golf de 38 trous de manière équivalente à une batterie au plomb de 38Ah. - Une housse de protection et de transport. - Un connecteur T bare Anderson special Caddy Golf - Un connecteur RCA/ Anderson pour adapter votre chargeur à la batterie Concernant la décharge de la batterie, 2 types de branchement possible : via le connecteurT-bar Anderson ou avec les cosses type M5 intégrées à la batterie La charge est gérée par la prise RCA qui se trouve sur le coté de la batterie (les terminaux sur le dessus de la batterie et le Tbar Anderson ne servent que pour la décharge de la batterie). Pour recharger la batterie, 2 solutions possible: - utiliser le chargeur CEH9108 qui permet de recharger la batterie directement via la prise RCA - utiliser votre chargeur Golf (equipé de Prise Anderson) et le relier à l'adaptateur Anderson/RCA livré avec la batterie et brancher le tout sur la prise RCA IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA).