• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP0718 - Batterie(s) Batterie plomb eta

  • Batterie(s) Batterie plomb etanche gel M34 SLDG 12V 60Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP0718
    • Référence Sonepar : 00399643488
    • EAN : 3660766462633
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MK Powered Batterie plomb etanche gel M34 SLDG 12V 60Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Capacité en C100 : 70Ah Capacité en C20 : 60Ah