• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1011 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM MP4.5-4 4V 4.5Ah F6.35
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1011
    • Référence Sonepar : 00399648626
    • EAN : 3660766486264
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multipower Batterie plomb AGM MP4.5-4 4V 4.5Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Terminal : T1 (Faston 6.35mm) Bac non FR Equivalent avec MP4.5-4, HZS04-4.5