• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1303 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction Trojan L16G-AC 6V 390Ah M5-M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1303
    • Référence Sonepar : 00399643505
    • EAN : 3660766448675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trojan Batterie traction Trojan L16G-AC 6V 390Ah M5-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie Trojan Capacité en C5 : 320Ah Capacité en C20 : 390Ah Les batteries Trojan sont conçues pour différents types d'applications pour les particuliers et professionnels. Utilisant des plaques planes, elles présentent la particularité d'offrir une réponse immédiate aux appels de courant (800 cycles à 80% de décharge). Elles sont conseillées dans les usages intensifs de type nettoyage, véhicules électriques, nacelles, bateaux. Equivalent avec L16G-AC, L16GAC