• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1307 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction TROJAN T-875 8V 145Ah M8-M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1307
    • Référence Sonepar : 00399643509
    • EAN : 3660766467980
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trojan Batterie traction TROJAN T-875 8V 145Ah M8-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie plomb T-875 de la marque TROJAN a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de fiabilité et de longévité pour des applications à décharge profonde de type semi-traction (Deep Cycle). Sa conception unique avec son système de séparateurs Trojan Maxguard T2® et ses plaques planes épaisses lui permet de réduire le phénomène d'autodécharge, d'accroître les périodes de stockage et d'augmenter le nombre de cycles d'utilisation. La batterie à décharge profonde TROJAN T-875 offre ainsi des performances exceptionnelles pour des applications nécessitant une alimentation permanente et durable en énergie (golfette, auto-laveuse, chariots élévateurs, nacelles...) Caractéristiques de la batterie TROJAN T-875= - Capacité nominale 8V 145Ah/C5 - Capacité nominale 8V 170Ah/C20 - Autonomie avec un courant de décharge à 25A = 295 minutes - Connectique ELPT-M8 = Borne à insert male M8 - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme TROJAN Deep Cycle = - Très longue durée de vie grâce à des technologies de pointe telles que le séparateur Trojan Maxguard T2® et la pâte plomb Trojan Alpha Plus ®. - Des performances exceptionnelles grâce à une configuration optimisée qui permet l'amélioration et la circulation du courant à travers le réseau de la grille. - Sécurité et fiabilité supérieures grâce au système de ventilation Trojan Deep-cycle - Amélioration du flux de courant pour des performances exceptionnelles de la batterie, réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance. Cette batterie TROJAN T-875 est idéale pour les applications suivantes = - Véhicules électriques (voiturette de golf/appareils de mobilité) - Équipement d'entrepôt (chariots élévateurs/nacelles, auto-laveuses, plates-formes d'accès...) - Véhicules de loisir (marine, camping- car, caravane,...) Equivalent avec TROJAN T-875, FF08155W, EXIDE FF08155W, YUASA PRO-SPEC DCB8125-8, YUASA DCB8125-8, US8VGC, US BATTERY US8VGC, CROWN CR165, CR165, T875, T-875