• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1319 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction Trojan 24TMX 12V 85Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1319
    • Référence Sonepar : 00399653439
    • EAN : 3660766534392
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trojan Batterie traction Trojan 24TMX 12V 85Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Capacité en C/5 : 70Ah Capacité en C/20 : 85Ah Capacité en C/100 : 94Ah Equivalent avec 24TMX