• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1321 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 60Ah Auto
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1321
    • Référence Sonepar : 00399001252
    • EAN : 3660766439253
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie traction NX Power Deep Cycle 12V 60Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Les batteries Deep Cycle de la marque NX ont été spécialement conçues pour répondre à une utilisation de type stationnaire et de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, les batteries NX Deep Cycle garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Sa qualité de fabrication avec des grilles fondues à faible teneur en antimoine et des séparateurs de hautes qualités lui confèrent des performances mécaniques élevées avec un bonne résistance aux vibrations et un entretien réduit. Ces batteries constituent ainsi la meilleure solution pour les utilisations multiples nécessitant un nombre élevé de charges et de décharges. Elles conviennent donc à des applications telles que la servitude de camping-car ou de bateaux, les systèmes photovoltaïques autonomes, les nettoyeurs de sols, les petites nacelles, etc Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle = - Capacité nominale 12V 45Ah (C5), 60Ah (C20), 65Ah (C100) - Nombre de cycles à 80% de PDD (profondeur de décharge) = 500 cycles - Taille du bac : L02 - Connectique : Borne auto classique - Polarité : Positif à droite - Technologie : Plomb ouvert à plaques planes épaisses Avantages de la batterie NX Deep Cycle = - Prête à l'emploi - Utilisation stationnaire et traction légère - Plaques planes à forte épaisseur - Peu d'entretien grâce à la technologie de grille fondue en alliage Pb \ Sb - Cycle de vie long - Bonne résistance aux vibrations Cette batterie NX Power Deep Cycle est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire autonome - Machines de nettoyage (autolaveuse,...) - Petites nacelles Equivalent avec EXIDE FF 12 050, C24, 955 002 000, MARATHON CLASSIC FF12050, L2, L02, MARATHON CLASSIC FF 12 050, GNB FF12050, GNB FF 12 050, EXIDE FF12050

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.