• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1325 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 150Ah Auto
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1325
    • Référence Sonepar : 00399001256
    • EAN : 3660766439291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 150Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi quune très bonne résistance au cyclage ce qui favorise lutilisation à décharge lente. De technologie à à électrolyte liquide, cette batterie est dotée de plaques planes permettant une résistance accrue aux vibrations et à lauto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types dapplications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 110Ah (C5), 150Ah (C20), 159Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 850A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusquà 400 cycles - Taille du bac : H13D - Connectique : Borne classique - Polarité : Positif à droite - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Excellente résistance aux vibrations, 2 X supérieure. - Capacité de décharge profonde jusquà 300 cycles. - Capacité de recharge à haute fréquence (50 HZ). - Haute performance dans des conditions difficiles. - Économique et fiable. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec 110P, MARATHON CLASSIC FF12110, GNB FF12110, H13D / WOR 7, 62512, MARATHON CLASSIC FF 12 110, GNB FF 12 110, EXIDE FF12110, EXIDE FF 12 110, H13D, 120T

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.