Description
NX Batterie traction NX Power Deep Cycle DUAL 12V 100Ah vendu par Batterie(s)
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi quune très bonne résistance au cyclage ce qui favorise lutilisation à décharge lente. Entièrement scellée et sans entretien (Sealed Maintenance Free), cette batterie est dotée de plaques planes permettant une résistance accrue aux vibrations et à lauto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types dapplications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 85Ah (C5), 100Ah (C20), 110Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 720A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusquà 400 cycles - Taille du bac : BC27 - Connectique : Double borne ( Borne classique et borne à visse) - Polarité : Positif à gauche - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Technologie de plaques innovante (X Frame) - Résistance au cyclage jusquà 2 x supérieure à celle dune batterie électrolyte liquide. - Absolument sans entretien - SMF. - Antifuite. - Dégazage centralisé. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec GR27, ALPHACELL 195XTV, DC27MF, MF31DC, LL26, LL26MF, EV27A-A DISCOVER, BC27
•Les Atouts de la gamme:
Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.
•Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) La batterie NX Power Deep Cycle DUAL combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge lente. En effet, cette batterie permet de fournir l'énergie nécessaire au démarrage moteur (voir performance en CCA) ainsi quune très bonne résistance au cyclage ce qui favorise lutilisation à décharge lente. Entièrement scellée et sans entretien (Sealed Maintenance Free), cette batterie est dotée de plaques planes permettant une résistance accrue aux vibrations et à lauto décharge. Cette batterie est donc conçue pour différents types dapplications pour les particuliers et professionnels. Caractéristiques de la batterie NX Power Deep Cycle DUAL = - Capacité nominale 12V 85Ah (C5), 100Ah (C20), 110Ah (C100) - Intensité au démarrage (CCA) : 720A - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : jusquà 400 cycles - Taille du bac : BC27 - Connectique : Double borne ( Borne classique et borne à visse) - Polarité : Positif à gauche - Technologie : Plomb ouvert à plaque plane Avantages de la gamme NX Power Deep Cycle DUAL = - Haute performance énergétique compatible avec les applications DUAL (Démarrage + Servitude). - Technologie de plaques innovante (X Frame) - Résistance au cyclage jusquà 2 x supérieure à celle dune batterie électrolyte liquide. - Absolument sans entretien - SMF. - Antifuite. - Dégazage centralisé. Cette batterie NX Power Deep Cycle DUAL est idéale pour les applications suivantes = - Applications de loisirs type marine, caravaning ou véhicule électrique - Application solaire - Machines de nettoyage Equivalent avec GR27, ALPHACELL 195XTV, DC27MF, MF31DC, LL26, LL26MF, EV27A-A DISCOVER, BC27
•Les Atouts de la gamme:
Les batteries NX Power Deep Cycle sont conçues pour répondre à une utilisation de type cyclique ou de traction légère. Fabriquées avec des plaques planes épaisses, ces batteries garantissent de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Elles constituent ainsi une solution fiable pour les usages nécéssiant un nombre élevé de charges et de décharges. Les batteries de la gamme Deep cycle offrent jusqu’à 5 cycles à 8% de profondeur de décharge.