• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1330 - Batterie(s) Batterie telecom N

  • Batterie(s) Batterie telecom NX 12FTA-155 UPS High Rate 12V 155Ah M8-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1330
    • Référence Sonepar : 00399647835
    • EAN : 3660766473851
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NX Batterie telecom NX 12FTA-155 UPS High Rate 12V 155Ah M8-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie Telecom AGM 12V 155Ah composée d'un assemblage de buvards en fibre de verre comprimé entre des électrodes et imprégnés par l'électrolyte. La gamme de batteries Telecom NX est composée de batteries Haute décharge avec une connectique frontale idéale pour le placement en armoire. Ces batteries sont entièrement étanche et sans entretien. Caractéristiques de la batterie télécom NX 12FTA-155 UPS High Rate : Capacité nominale : 155Ah en C10 Durée de vie en floating 10-12 ans à 20° Bornes frontales M8-F idéal pour disposition en armoire. Caractéristiques de la gamme télécom NX : - Excellente performance en décharge à débit élevé (temps de décharge long ou modéré) -Bonne récupération après décharges profondes -Bornes frontales (accessibles par lavant) pour réduire le temps dinstallation et faciliter la maintenance -Encombrement au sol réduit -Faible autodécharge - longue durée de stockage -Etanche et sans entretien Recommandée pour les applications : télécommunications, les réseaux d'alimentation et de distribution électriques, les systèmes d'alarme et de sécurité, ainsi que pour tous les systèmes d'alimentation de secours. Equivalent avec HAZE HZB12-150FA