• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1348 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction Tab 5PzS300-L 2V 300Ah M10-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1348
    • Référence Sonepar : 00399662664
    • EAN : 3660766626646
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tab Batterie traction Tab 5PzS300-L 2V 300Ah M10-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Les batteries de traction 2V 5PzS300-L (format DIN) de la marque TAB sont spécialement conçues pour un usage en traction pour les applications logistiques. Les cellules TAB traction sont produites en respectant les normes EN 60254-1.1, IEC254-1.2 et les exigences de la 1ère monte. Elles répondent ainsi parfaitement aux besoins dénergie et de cyclage des engins de manutention, des machines de nettoyage, des plateformes élévatrices. Caractéristiques de cette batterie TAB 5PzS300-L = - Capacité nominale 2V 300Ah (C5) - Câbles et prises (en option) - Kit de remplissage centralisé (en option) - Connectique de sortie : M10- F (M10 femelle) ATTENTION : Plusieurs éléments de 2V sont nécessaires pour remplacer les éléments de votre batterie de traction= 6 éléments (12V), 12 éléments (24V)... Avantages de la gamme TAB 5PzS = - Technologie plomb ouvert, robuste avec electrolyte liquide - Technologie éprouvée à plaques tubulaires pour un niveau de performance élevée et de fiabilitée. - Longue durée de vie en cyclage / haute densité d'énergie - Bac en polypropylène avec couvercle thermosoudé - Bouchons à clapet avec indicateur de niveau Cette batterie TAB 5PzS300-L est idéale pour les applications suivantes = - engins de manutention ( chariot élévateur, transpalette, gerbeur...) - plateformes élévatrices (nacelle,...) Equivalent avec TAB 5PZS300-L