• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP1353 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction Rolls S6 L16-SC 6V 487Ah
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP1353
    • Référence Sonepar : 00399663503
    • EAN : 3660766635037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rolls Batterie traction Rolls S6 L16-SC 6V 487Ah vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie est spécialement conçue pour les applications d' énergies renouvelables et de nautisme. Fabriquée avec des plaques épaisses et denses, la batterie Rolls S4000 offre une meilleure résistance à la corrosion et une plus grande durabilité garantissant de bonnes performances à la fois en termes de décharges profondes et de cycles. Caractéristiques de la batterie Rolls S605 Series 4000 Batterie (S6 L16-SC) = - Capacité nominale 6V 328Ah (C5), 487Ah (C20), 560Ah (C100) - Nombre de cycles : 1900 cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) 1100 cycles à 80% de PDD (profondeur de décharge) 550 cycles à 100% de PDD (profondeur de décharge) - Technologie : Plomb ouvert à plaques planes épaisses Avantages de la batterie Rolls Série 4000 / S480 = - Faible maintenance. - Longue durée de vie > 10 ans (jusqu'à 2000 cycles DOD 20%). - Adaptées aux applications énergies renouvelables de taille moyenne à conséquente. - Une double coque incassable. Cette batterie Rolls Série 4000 / S480 est idéale pour les applications suivantes = - Applications d' énergies renouvelables de taille moyenne à conséquente - Application solaire autonome - Loisir (camping-car et nautisme) Equivalent avec S6 L16-SC