• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3702 - Batterie(s) Batterie cyclon En

  • Batterie(s) Batterie cyclon Enersys 0809-0012 Monobloc (X cell) 6V 5Ah F6.35
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3702
    • Référence Sonepar : 00399643525
    • EAN : 3660766467348
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie cyclon Enersys 0809-0012 Monobloc (X cell) 6V 5Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Cyclon 0809-0012 Monobloc (X cell) de la marque Enersys est conçue à 99.99% de plomb pur. Sa technologie au plomb pur dites « spiralée » est constituée de cellules enroulées en spirale avec des électrodes faites de fines feuilles de plomb. La pureté des matériaux utilisés dans la gamme Cyclon est la clé des hautes performances et avantages que procurent cette gamme. Ce type de batterie est idéale pour des applications à conditions dutilisations extrêmes (fort courant, températures, vibrations...). Caractéristiques de la cellule plomb pur Cyclon 0809-0012 Monobloc (X cell)= - Format = 3 cellules X Cell en série - Courant de court-circuit = 570A - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Batterie FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme Cyclon plomb pur = - Batterie plomb pur étanche - Durée de vie en charge permanente (floating) = jusqu'à 10-15 ans (à 20°C) - Nombre de cycles important= 50% à 200% de cycle complet en plus par rapport aux batteries plomb standard (soit de 300 à 2000 cycles) - Large plage de température = de -40°C à +40°C - Charge ultra rapide = batterie chargée à 95% en moins dune heure (pas de limite de courant). - Construction robuste = résistante aux chocs et vibrations grâce à leur enveloppe métallique. - Polyvalence = cette batterie peut être montées en série et/ou parallèle, ce qui permet de les personnaliser en fonction du type d'application ou d'installation. - Durée de stockage : 2 ans à 20°C avant recharge Cette batterie Cyclon 0809-0012 Monobloc (X cell) est idéale pour les applications suivantes = - Télécommunications - Onduleur (UPS) - Système d'alarme - Équipement médical (fauteuil roulant,...) - Véhicules électriques (caddie de golf,...) - Sauvegarde de mémoire - Balisage mobile - Tondeuse à gazon - Equipement sportifs: vélo elliptique, ergomètre Cybex Life Fitness, Precor, Startrec, etc... Equivalent avec 0809-0012, 9809-0012, 4021, 0809-0012N0D2