• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP37134 - Batterie(s) Batterie telecom P

  • Batterie(s) Batterie telecom PowerSafe V FT 12V155FS 12V 155Ah M6-M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP37134
    • Référence Sonepar : 00399660434
    • EAN : 3660766604347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie telecom PowerSafe V FT 12V155FS 12V 155Ah M6-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Conçue avec des plaques fines en plomb pur de fabrication Enersys. Moins volumineuse, elle offre des performances supérieures aux batterie stationnaires conventionnelles Conseillée pour des installations dans des armoires ou des chantiers. Bornes frontales Bac et couvercle retardateurs de combustion UL94 V-0 Capacité en C10 : 150Ah Capacité en C8 : 155Ah Courant de court-circuit : 3325A Résistance interne : 3.80mOhm Tension de floating recommandée : 2.29Vpc à 20° 2.27Vpc à 25° 24 mois de stockage à 20° Pour applications télécommunications exigeant les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité. Equivalent avec 12V155FS, POWERSAFE 12V155FS