• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3717 - Batterie(s) Batterie plomb pur

  • Batterie(s) Batterie plomb pur Powersafe SBS15 12V 14Ah M6-V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3717
    • Référence Sonepar : 00399643534
    • EAN : 3660766471017
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie plomb pur Powersafe SBS15 12V 14Ah M6-V vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Applications : Secours - Onduleur - Démarrage - Voiture de course - Robotique Batterie au plomb étanche sans entretien. De dimension compacte. Charge rapide : 1.5 heures environ. Charge cyclique et attente parallèle. D'usage et d'installation simple et sécurisante. Densité énergétique élevée. Equivalent avec SBS15, POWERSAFE SBS15

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries PowerSafe SBS offrent résistent aux températures extrêmes (-4°C à +5°C) et ont une résistance interne plus faible de sorte à supporter des courants de charge et de décharge plus élevés. Dotées de la technologie avancée Thin Plate Pure Lead (TPPL), les batteries PowerSafe SBS offrent une longue durée de vie, une densité d'énergie élevée et une durée de stockage (jusqu’à 2 ans sans recharge) supérieure pour une large gamme d'applications de communication sans fil et fixe.