• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3726 - Batterie(s) Batterie plomb pur

  • Batterie(s) Batterie plomb pur Genesis EP42 12V 42Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3726
    • Référence Sonepar : 00399643540
    • EAN : 3660766471079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie plomb pur Genesis EP42 12V 42Ah M6-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Applications : Borne horodatrice - Monétique - Onduleur - Véhicule électrique - Tondeuse électrique et toutes Applicationss d'énergie portable Intensité de démarrage : 630A Réf. 0766-2001 - G-12V42EP Plaque plane de plomb étain. Très longue durée de vie en floating : 8 à 10 ans à 20° C. Très longue durée de stockage. Bac en plastique très robuste avec homologation UL - 94 VO. Faible résistance interne. Très large gamme de température : de 40° C à + 45° C. Equivalent avec 0766-2001, G12V42EP, G-12V42EP, 0766-2001C0N2

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries PowerSafe SBS offrent résistent aux températures extrêmes (-4°C à +5°C) et ont une résistance interne plus faible de sorte à supporter des courants de charge et de décharge plus élevés. Dotées de la technologie avancée Thin Plate Pure Lead (TPPL), les batteries PowerSafe SBS offrent une longue durée de vie, une densité d'énergie élevée et une durée de stockage (jusqu’à 2 ans sans recharge) supérieure pour une large gamme d'applications de communication sans fil et fixe.