• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3727 - Batterie(s) Batterie plomb pur

  • Batterie(s) Batterie plomb pur Genesis EP16 12V 16Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3727
    • Référence Sonepar : 00399643541
    • EAN : 3660766471086
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hawker Batterie plomb pur Genesis EP16 12V 16Ah M6-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Applications : Borne horodatrice - Monétique - Onduleur - Véhicule électrique - Tondeuse électrique et toutes Applicationss d'énergie portable Réf. 0769-2007 - G-12V16EP Plaque plane de plomb. Très longue durée de vie en floating : 8 à 10 ans à 20° C. Très longue durée de stockage. Bac en plastique très robuste avec homologation UL - 94 VO. Faible résistance interne. Très large gamme de température : de 40° C à + 45° C. Equivalent avec 0769-2007, G12V16AH10EP, MH12544, G16EP PC680, SODISE -04028, 04025-04026, BAT0020A, BAT00001A, 40877, G12V16EP, G-12V16EP, 0769-2007C0N2