• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3732 - Batterie(s) Batterie plomb pur

  • Batterie(s) Batterie plomb pur Genesis EP70 12V 70Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3732
    • Référence Sonepar : 00399643543
    • EAN : 3660766471093
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie plomb pur Genesis EP70 12V 70Ah M6-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Accumulateur stationnaire plomb pur Intensité de démarrage : 810A Energie volumique élevée Sécurité Appli : Télécommunication, énergie de secours pour le réseau ferroviaire, éclairage de secours et de sécurité ... Equivalent avec 0771-2001, EP70, G12V70EP, 0771-2001C0N2