• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3740 - Batterie(s) Batterie demarrage

  • Batterie(s) Batterie demarrage haute performance Odyssey Extreme PC1200T 12V 45A
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3740
    • Référence Sonepar : 00399643549
    • EAN : 3660766471154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie démarrage haute performance Odyssey Extreme PC1200T 12V 45Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie de démarrage au plomb pur Odyssey PC1200 de la marque Enersys est idéale pour les véhicules de competition ou véhicules de manutentation avec utilisation sévère. Sa conception lui permet de délivrer une grande intensité au démarrage, une très bonne capacité de cyclage, et une profondeur de décharge importante. Elle convient donc parfaitement pour des véhicules de course, 4x4, ambulances, engins de sécurité, tracteurs et camions. De plus, sa construction interne lui offre une forte résistance aux vibrations et aux chocs (idéale pour les Jets Skis). Avantages de la gamme Odyssey = - 30% d'énergie en plus qu'une batterie classique acide - Durée de vie 3 fois supérieure à une batterie classique acide. - Fonctionne à des températures extrêmes (jusqu'à -40°) - Accepte les décharge profondes et les recharges rapides - Forte résistance aux vibrations et aux chocs Intensité au démarrage (CCA) : 680A Bornes Auto Equivalent avec ODYSSEY EXTREME PC1200T, OPTIMA RT R 3.7, PC1200T

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Odyssey Extreme d’Enersys est une gamme de batteries de démarrage automobile capable d’assurer le démarrage et la servitude. Extrêmement robustes, les batteries Odyssey Extreme allient l’usage du plomb pur à la technologie AGM-TPPL. - Longue durée de vie : jusqu’à 1 ans en service. - Technologie AGM-TPPL. - Usage démarrage et servitude. - Longue durée de stockage : Jusqu’à 2 ans sans recharge.- Très bonne résistance aux vibrations- Puissance de démarrage supérieure : Jusqu’à 2 fois plus de puissance que les batteries classiques. - Bonne récupération des décharges profondes : Jusqu’à 4 cycles à 8% de profondeur de décharge. - Bonnes résistances aux températures extrêmes : De -4% à 6% - Connexions inter cellules robustes