• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3752 - Batterie(s) Batterie onduleur

  • Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) PowerSafe V 6V105 6V 103Ah M8-V
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3752
    • Référence Sonepar : 00399643553
    • EAN : 3660766448859
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie onduleur (UPS) PowerSafe V 6V105 6V 103Ah M8-V vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batteries pour les applications Télécommunication. Capacité en C10 : 103Ah Courant de court circuit : 3560A Résistance interne : 1.7mOhm Bornes en diagonale. Conçue pour une large gamme d'application Plage de capacité : 46 Ah - 1770 Ah Fiabilité élevée Longue durée de vie Disponible en monoblocs 2, 4, 6 et 12 volts Equivalent avec 6V105

•Les Atouts de la gamme:

Grâce à sa conformité aux normes internationales les plus rigoureuses, la gamme de batteries plomb pur AGM PowerSafe V d’Enersys est reconnue dans le monde entier comme l’un des meilleurs choix pour les applications Télécom/IT. Elle a été conçue spécifiquement pour les applications qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité. Les batteries de cette gamme sont plus compactes que les batteries d'alimentation de secours classiques et offrent des performances supérieures. L'utilisation d'un plastique ABS ignifuge classé V pour les conteneurs à paroi épaisse et les couvercles offre une grande résistance mécanique et d'excellentes caractéristiques de sécurité.