• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3786 - Batterie(s) Batterie telecom P

  • Batterie(s) Batterie telecom PowerSafe V FT 12V92F 12V 92Ah M8-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3786
    • Référence Sonepar : 00399643563
    • EAN : 3660766448910
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie telecom PowerSafe V FT 12V92F 12V 92Ah M8-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batteries pour les applications Télécommunication. Capacité en C10 : 92Ah Courant de court circuit : 2500A Résistance interne : 5.05 mOhm Bornes frontales Equivalent avec 12V92F