• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP3797 - Batterie(s) Batterie onduleur

  • Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) DataSafe NPX25-12 12V 5Ah F6.35
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP3797
    • Référence Sonepar : 00399646612
    • EAN : 3660766448965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enersys Batterie onduleur (UPS) DataSafe NPX25-12 12V 5Ah F6.35 vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie DataSafe NPX25-12 de la marque Enersys est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente avec une décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs en fibres microporeux lui procure une très grande fiabilité et durée de vie avec une résistance électrique minime ce qui lui améliore ses propriétés de décharge à courant élevé. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. Pour une densité d'énergie volumique accrue, l'optimisation de l'espace et la fiabilité, il n'y a pas mieux que les batteries DataSafe NPX. Caractéristiques de la batterie DataSafe NPX25-12 = - Capacité nominale 12V 5Ah/C20 - Puissance typique en 15 min (à 10.02V et 20°C) = 138W - Connectique F6.35 = Faston 6.35mm - Bac FR (Flamme retardante) = UL94 V-0 Avantages de la gamme Enersys DataSafe NPX = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Densité dénergie volumique accrue - Performances supérieures pour un volume réduit - Longue durée de vie - Technologie à recombinaison de gaz de type AGM éprouvée - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie DataSafe NPX25-12 est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve dénergie Equivalent avec NPH5-12, PSH-1255, NPX25T, NPX-25T