• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP801000 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction MARATHON Classic FF12085 12V 110Ah Auto
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP801000
    • Référence Sonepar : 00399643598
    • EAN : 3660766475787
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Classic FF Batterie traction MARATHON Classic FF12085 12V 110Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Monobloc pour traction. Plaques planes Capacité en C/5 : 85Ah Capacité en C/20 : 110Ah Equivalent avec EXIDE FF 12 085, ENERSYS 12FPT85, ENERSYS 12 FPT 85, MARATHON CLASSIC FF12085, MARATHON CLASSIC FF 12 085, GNB FF12085, GNB FF 12 085, EXIDE FF12085