• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP801023 - Batterie(s) Batterie onduleur

  • Batterie(s) Batterie onduleur (UPS) SPRINTER XP6V2800 6V 195Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP801023
    • Référence Sonepar : 00399646623
    • EAN : 3660766450180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sprinter P/XP Batterie onduleur (UPS) SPRINTER XP6V2800 6V 195Ah M6-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Sprinter XP6V2800 de la marque Exide GNB est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente avec décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Sa qualité de fabrication avec ses plaques minces et ses séparateurs AGM de haute qualité lui procurent une très grande fiabilité et durée de vie. Avec une résistance électrique minime, ses propriétés de décharge à courant élevé sont nettement améliorées. Cette batterie répond ainsi en tous points aux exigences des plus grands fabricants d'onduleurs qui nécessitent un temps de décharge très rapide (entre 10 et 30 minutes).. Caractéristiques de la batterie Sprinter XP6V2800 Exide GNB = - Capacité nominale 6V 195Ah/C10 - Puissance typique en 10 min (à 4.8V et 20°C) = 2780W - Connectique M6-F = M6 Femelle - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme Sprinter XP dExide GNB = - Batterie plomb étanche AGM pour usage à décharge rapide (débit elevé) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 10 ans (à 20°C) - Bonne récupération de la batterie après décharges profondes - Temps très court de recharge- hautedisponibilité - Technologie avec séparateurs absorbants en fibre de verre à haute compression (AGM) - Plaques planes de qualité supérieure pour une excellente résistance à la corrosion - Très faible dégagement gazeux grâce à une recombinaison interne des gaz (rendement 99%) - Faible autodécharge- capacité de stockage étendue - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie Sprinter XP6V2800 est idéale pour les applications suivantes = - Onduleur (UPS) - Eclairage de secours - Démarrage de groupe électrogène - Alimentation de secours - Reserve d'énergie Equivalent avec XP6V2800