• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP80108 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction SONNENSCHEIN GF1251Y G1 12V 56Ah M6-M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP80108
    • Référence Sonepar : 00399643613
    • EAN : 3660766462794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonnenschein GF-Y Batterie traction SONNENSCHEIN GF1251Y G1 12V 56Ah M6-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme Dryfit A500C GFY Application : Fauteuil roulant - Caddie et véhicule électrique - Médical - Appareil de mesure Specificite : Série Cyclique ancienne ref : A512-C56G6 C20=56 C5=51 Convient pour un fonctionnement en milieu clos. Respect de l¿environnement. Nombre de cycles : 2500 à 30 % de profondeur de décharge et 1000 cycles à 80 %. Stockage : jusqu¿à 2 ans 20° C.

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries Gel (Dryfit) de la gamme de monoblocs Sonnenschein GF-Y sont particulièrement adaptées pour de la servitude et pour l’alimentation les véhicules électriques (fauteuil roulant, bateaux électriques, les scooters électriques…). Cette gamme convient pour des usages de traction légère ou décharge lente et offre jusqu’à 45 cycles à 8% de profondeur de décharge (2°C) suivant la norme IEC 6254-1.