• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP80185 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction SONNENSCHEIN GF-V GF06160V1 6V 196Ah Auto
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP80185
    • Référence Sonepar : 00399643645
    • EAN : 3660766476050
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonnenschein GF-V Batterie traction SONNENSCHEIN GF-V GF06160V1 6V 196Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie plomb étanche gélifié pour application traction (autolaveuse) Gamme Gel Monoblocs GF Capacité en C5 = 160Ah Capacité en C20 = 196Ah Equivalent avec GF06160V1, SONNENSCHEIN GF 06 160 V1, NORDYNE 6PPG180, DYNO DGY6-225EV, ENERSYS 6MFP180, ENERSYS 6 MFP 180, SONNENSCHEIN GF06160V1

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries Gel (Dryfit) de la gamme de monoblocs Sonnenschein GF-V est particulièrement adaptée pour les utilisations industrielles à forte demande telles que véhicules filoguidés, plateformes élévatrices, engins de nettoyage, transpalettes à conducteur accompagné…Très robustes, les batteries de cette gamme conviennent pour de la traction et offrent jusqu’à 7 cycles à 8% de profondeur de décharge (2°C) suivant la norme IEC 6254-1.