• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP80228 - Batterie(s) Batterie telecom M

  • Batterie(s) Batterie telecom MARATHON M FT M12V35FT 12V 35Ah M6-M
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP80228
    • Référence Sonepar : 00399643671
    • EAN : 3660766450371
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Marathon M FT Batterie telecom MARATHON M FT M12V35FT 12V 35Ah M6-M vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batteries industrielles Marathon FT (Front Terminal) Sortie : M-M6-90° Durée de vie de 12 ans, à 20°C. Bac et couvercle en matière plastique auto-extinguible. Système de dégazage centralisé Technologie à plaques planes Recharge rapide Très faible autodécharge.