• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP80247 - Batterie(s) Batterie plomb AGM

  • Batterie(s) Batterie plomb AGM MARATHON XL12V85 12V 86Ah M6-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP80247
    • Référence Sonepar : 00399643688
    • EAN : 3660766450456
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Marathon XL Batterie plomb AGM MARATHON XL12V85 12V 86Ah M6-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme Marathon XL plomb étanche AGM Durée de vie 12 ans Cosse : tige femelle filetée 6mm Capacité en C20 : 90.8Ah Capacité en C10 : 85.7Ah Capacité en C1 : 57.5Ah Equivalent avec L12V80, XL12V85, S512/92