• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP80300 - Batterie(s) Batterie traction

  • Batterie(s) Batterie traction 2EPzB150 2V 150Ah M10-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP80300
    • Référence Sonepar : 00399662268
    • EAN : 3660766622686
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exide Classic EPzB Batterie traction 2EPzB150 2V 150Ah M10-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Cette batterie 2V Marathon Classic EPzB de la marque Exide/ GNB est idéale pour le stockage dénergie des applications logistiques. Sa haute qualité de fabrication avec ses plaques tubulaires lui offre un niveau de performance élevée et de fiabilité accrue. Elle répond ainsi aux besoins dénergie et de cyclage des engins de manutention, des machines de nettoyage ainsi que des plateformes élévatrices en raison de ses bonnes tenues à régime de décharge élevé. ATTENTION : Plusieurs éléments de 2V sont nécessaires pour remplacer les éléments de votre batterie de traction= 6 éléments (12V), 12 éléments (24V)... Caractéristiques de la batterie 2EPzB150 Marathon Classic EPzB = - Capacité nominale 2V 150Ah (C5) - Câbles et prises de charge (en option) - Kit de remplissage centralisé (en option) - 1500 cycles suivant la norme EN 60 254-1 IEC 254-1 - Connectique de sortie : M10- F (M10 femelle) Avantages de la gamme Marathon Classic EPzB = - Technologie plomb ouvert, robuste avec électrolyte liquide - Technologie éprouvée à plaques tubulaires pour un niveau de performance élevée et de fiabilité - Longue durée de vie en cyclage - Produit vert - complètement recyclable - Convient aux applications moyennement ou très engagées Cette batterie Marathon Classic EPzB est idéale pour les applications suivantes = - engins de manutention ( chariot élévateur,...) - machines de nettoyage ( autolaveuse,...) - plateformes élévatrices (nacelle,...) Equivalent avec 2EPZB150, GNB CLASSIC 2EPZB150, EXIDE CLASSIC 2EPZB150