• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP80993 - Batterie(s) Batterie plomb eta

  • Batterie(s) Batterie plomb etanche gel A512-120A 12V 120Ah Auto
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP80993
    • Référence Sonepar : 00399643721
    • EAN : 3660766467959
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonnenschein A500 Batterie plomb etanche gel A512/120A 12V 120Ah Auto vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Gamme : Dryfit A500

•Les Atouts de la gamme:

Les batteries de la gamme Sonnenschein A5 d’Exide sont des batteries GEL (Dryfit) et peuvent être stockées jusqu’à 2 ans à 2°C. Spécialement conçues pour des utilisations en mode floating, les batteries Sonnenschein A5 garantissent une fiabilité optimum pour des applications dans des conditions d’exploitation difficiles (Température extrême, applications sensibles etc…), et devant répondre à des spécifications exigeantes en matière d’environnement et de fiabilité. Elles ont une durée de vie comprise entre 1 et 12 ans en floating à 2°.