• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Enix - AMP8546 - Batterie(s) Batterie telecom F

  • Batterie(s) Batterie telecom FIAMM 12FIT100-23 FT 12V 100Ah M8-F
    • Fabricant : Enix
    • Réf. fabricant : AMP8546
    • Référence Sonepar : 00399661500
    • EAN : 3660766615008
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiamm Batterie telecom FIAMM 12FIT100/23 FT 12V 100Ah M8-F vendu par Batterie(s)

•Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Capacité C10 : 100Ah Terminal : Cosse avec insert M8 La gamme FIT est une gamme de batteries dont la connectique est frontale, donc idéal pour le placement en armoire. Equivalent avec 12 UMTB 105, 12FFT100, 12FIT100/23, 12FAT100, 12UMTB105